CLE A FRAPPER OEIL 90MM SR

Réf.: 50.90SR
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50.90SR
EAN / GTIN 3148518651011
Réf. fabricant 50.90SR
Article hors catalogue L60130 7329

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 90
  • B [mm]: 142
  • E [mm]: 39,0
  • L [mm]: 390
  • [g]: 5500