C6 PCLNR-45065-12X Lever Lock Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying CNMX and CNMG Rhombic Inserts

Réf.: 3602909
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série CAMFIX
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3602909
    EAN / GTIN 7291075272260
    Réf. fabricant 3602909
    Article hors catalogue L23990 1623

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Angle chanfrein en bout (ECA) 54 Degrees
    • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 45 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
    • Longueur hors tout (OAL) 103 mm
    • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes