Segment de caractères Hauteur écriture 2 mm A

Réf.: 291954 A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Caractère Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Caractère A
    Hauteur écriture 2 mm
    ⌀ de rouleau 50 mm
    Type de produit Segment de caractères

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 291954 A
    EAN / GTIN 4030741641282
    Réf. fabricant 85001793

    Description

    Exécution:

    Système élastique à segments interchangeables. Flexible avec tige adaptable.

    Avantage(s):

    Marquage possible jusqu’au collet.

    Adapté(s) pour:

    Outil de marquage 291930 et 291935.

    Recommandation(s):

    Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur demande sous le code article 291990_Box.

    Attention:

    Tenir compte de la correspondance entre outils et segments.

    Remarque(s):

    Rouleau d’imprimerie de ⌀ 30 mm : Possibilité de monter au moins 17 segments.
    Rouleau d’imprimerie de ⌀ 50 mm : Possibilité de monter au moins 29 segments.
    Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.