CC. T 060202 CU7010

Réf.: 260050 CU7010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6.54 € / Unité
  • De 10 Unité
    5.45 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
956 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CCMT 060202
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance CU7010
    Type d'outils Cermet
    Revêtement non revêtu
    Application principale P
    Application secondaire M
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux SS
    Tolérance ZA
    Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 210 m/min
    Vitesse de coupe vc Application secondaire 80 m/min - 140 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260050 CU7010
    EAN / GTIN 4045197666789
    Réf. fabricant 260050 CU7010

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Fonte GG(G)
    K
    Uni
     
    Continue
     
    à sec
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :