{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNGA 080408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | KBN35M | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | ME | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 255691 ME | |
EAN / GTIN | 4960664544882 | |
Réf. fabricant | TBA07202 |