SNMA 120408 HB7210-1

Réf.: 251225 HB7210-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,66 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,55 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7210-1
Type d'outils Carbure
Application principale K
Condition de coupe Légèrement intermittente
Prof. coupe ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avance f 0,3 mm/tr - 0,7 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 450 m/min
Revêtement TiCN
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251225 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059057
Réf. fabricant 251225 HB7210-1

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


SNMA 120408  HB7210-1

SNMA 120408 HB7210-1

Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
12,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
10,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
12,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
10,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition Ebauche-Finition
Condition de coupe Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Prof. coupe ap 0,4 ;6,5 0,4 ;6,5
Nuance HB7210-1 HB7210-1
Application principale K K
Vitesse de coupe vc Application principale 100 ;450 100 ;450
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage

Produits adaptés

Porte-outils :