Foret court étagé HSS 90°, vaporisé, Pour vis: M3

Réf.: 117120 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1897
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique avec h8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis M3
Revêtement vaporisé
Type d'outils HSS
Norme DIN 1897
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique avec h8
Angle de chanfreinage 90 degré
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ D1 1er étage avec chanfrein h8 3,2 mm
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h8 6 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 9 mm
Longueur des goujures Lc 28 mm
Longueur totale L 66 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,03 mm/tr
Tolérance de queue h8
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 117120 M3
EAN / GTIN 4045197035899
Réf. fabricant 117120 M3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Très rigides. Des tolérances de concentricité strictes entre le ⌀ de perçage et de lamage garantissent un alignement précis.
Traitement spécial de la surface pour éviter les micro-soudures et permettre une meilleure évacuation des copeaux.

Utilisation:

Particulièrement adaptés aux machines CN et automatiques grâce à la précision de positionnement élevée, l'excellent centrage et la très grande stabilité. Ainsi, le pré-perçage peut devenir superflu.
Pour trous débouchants de vis suivant DIN-ISO 273 et chanfreinages suivant DIN 74, p. 1, type A, exéc. fine.
Pour vis suivant ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 et 966).