Meuleuse d’angle sans fil, avec batterie WL9-125

Réf.: 077127 WL9-125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Metabox
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Emballage Metabox
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
    Référence fabricant W 18 L 9-125 Quick
    Nombre de batteries incluses 3
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 4 Ah
    Tension de la batterie 18 V
    Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
    ⌀ disque max. 125 mm
    Poids, batterie comprise 2,3 kg
    Poids sans batterie 1,6 kg
    Poids 2,3 kg
    Vibrations maximales suivant EN 5 m/s2
    Protection de surcharge oui
    Dispositif homme-mort non
    Démarrage en douceur oui
    Verrouillage anti-redémarrage oui
    Arrêt kickback oui
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Type de produit Meuleuses d'angle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 077127 WL9-125
    EAN / GTIN 4061792225633
    Réf. fabricant 602249960

    Description

    Exécution:

    Meuleuse d’angle 18 V robuste et compacte avec moteur puissant.
    • Metabo Quick pour changement de disque sans outil grâce à l’écrou à serrage rapide.
    • Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorsion.
    • Arrêt électronique de sécurité: réduit le rebond en cas de blocage du disque, pour une protection élevée de l’utilisateur.
    • Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup.
    • Protection anti-redémarrage: empêche tout démarrage accidentel après un changement de batterie.

    Avantage(s):

    Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
    Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

    Livraison:

    Avec batterie, chargeur et metaBOX.
    Avec capot de protection, bride de support, écrou à serrage rapide, poignée supplémentaire et 3× batteries Li-Power.

    Remarque(s):

    Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier