Ancrage au sol pour piètements 2

Réf.: 927136 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 110 mm
Profondeur 110 mm
Epaisseur 4 mm
Matière galvanisé
Type de produit Tirant d’ancrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927136 2
EAN / GTIN 4067263211303
Réf. fabricant 927136 2

Description

Exécution:

Fixation pour ancrage au sol de piètements. Empêche le basculement de l’établi.

Adapté(s) pour:

Piètements 927000, 927040, 927062927068, 972180, 972150972152, établis Vario.

Livraison:

2 ancrages au sol, pour un piètement.

Remarque(s):

Les établis doivent impérativement être protégés contre le basculement.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier