Vérificateur d'alésage pour rainures et gorges 6-8 mm

Réf.: 435175 6-8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure 6 mm - 8 mm
    Diamètre d'insertion 6 mm
    Larg. de gorge min. 0,8 mm
    Profondeur mesure max. 60 mm
    Course d'écart. max. 2 mm
    Type de produit Garant subito su verificat. alesage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 435175 6-8
    EAN / GTIN 2050001055699
    Réf. fabricant 19000001

    Description

    Exécution:

    Vérificateur d'alésage pour la mesure de rainures et gorges jusqu'à une profondeur maximale de 5 mm.
    Palpeur à écartement ON avec plage d'utilisation fixe. Avec aiguille biseautée en carbure.

    Remarque(s):

    Plage de mesure jusqu'à 530 mm disponible sur demande.