S40U DCLNL-12 Barres d’alésage R-Clamp pour plaquettes négatives rhombiques à 80°

Réf.: 3602577
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602577
EAN / GTIN 7291075214963
Réf. fabricant 3602577
Article hors catalogue L23990 502

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 350 mm, Hauteur attachement (H) 36 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 350 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -9 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 55 mm
  • Hauteur attachement (H) 36 mm