SCHR 0810-22BF Porte-plaquettes de tournage et gorges avec serrages avant et arrière, pour tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 2802007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SWISSCUT INNOVAL
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2802007
EAN / GTIN 7291075315349
Réf. fabricant 2802007
Article hors catalogue L23920 2232

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Longueur tête (LH) 24 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Hauteur attachement (H) 8 mm
  • Largeur attachement (B) 10 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SWISSCUT INNOVAL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop