Disque à tronçonner diamanté 178 mm X 1,5 mm

Réf.: 2030868
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2030868
    EAN / GTIN 5706915308686
    Réf. fabricant 2030868
    Article hors catalogue L51190 341

    Description

    Description:

    • Une technologie diamantée révolutionnaire pour une durabilité extrême et un rendement de travail maximal
    • La lame peut effectuer 1000 coupes ou plus et dure 30 fois plus longtemps que les disques à tronçonner à liant mince*
    • La lame est diamantée et ne diminue pas de taille, la profondeur de coupe reste inchangée pendant toute la durée de vie
    • Possède un support plus solide en acier massif pour éviter au maximum tout risque de casse
    • LENOX METALMAX™ travaille avec moins d'odeurs et de poussière car le disque ne s'use pas comme les abrasifs agglomérés. Seul le matériau coupé produit des étincelles visibles
    • Fonctionne dans une grande variété de matériaux tels que l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, le fer d'armature, la tôle, l'aluminium et les métaux non ferreux
    • *Performances moyennes du MetalMax™ par rapport à un disque à tronçonner de 115 x 1 mm avec abrasifs à base d'alumine liée dans un tube de 25 mm en acier au carbone

    Contenu:

    1 pièce