Jeu de fraises à chanfreiner 150393 avec 3 méplats de serrage, en coffret 90° 6

Réf.: 150394 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fraises Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de fraises 6
    Revêtement AlTiCN
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
    Type d'outils HSS E
    Graduation des arêtes de coupe Différent
    Nombre de dents Z 3
    Norme DIN 335 C
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 150394 6
    EAN / GTIN 4062406275907
    Réf. fabricant 150394 6

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    53
    Alu (à copeaux courts)
    N
    40
    Alu > 10% Si
    N
    35
    Acier < 500 N/mm²
    P
    55
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    15
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    13
    Fonte GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    42
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Jeux de fraises à chanfreineren coffret.Pratique pour le montage et les ateliers.

    Utilisation:

    Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation sans vibrations de chanfreins ronds et précis à 90°.

    Contenu:

    1 fraise à chanfreiner de précision de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange