{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage | 2,5 mm | |
Filetage ⌀ | 3 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 6 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 131265 M3 | |
EAN / GTIN | 4067263152392 | |
Réf. fabricant | 131265 M3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap Type B DIN 371/376 M3
Sur demande
Disponibilité
1 055 article(s) en stock
10,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 588 article(s) en stock
14,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
335 article(s) en stock
15,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
274 article(s) en stock
20,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
Type de filetage | M | M | M | M |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 3 6G | ISO 2 6H |
⌀ queue Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Type de produit | Tarauds | Taraud | Taraud | Taraud |