Roues gonflables

Réf.: 1099
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Roue

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1099
EAN / GTIN 4017976010991
Réf. fabricant 1099
Article hors catalogue L90080 343

Description

Exécution:

monté

Description:

Charge 400 kg, Ø 220 x 70 mm. Livrables pour chariots à partir de 600 mm de large. Résistance moyenne au démarrage, au roulement et à la rotation. Particulièrement recommandées sur sols accidentés, idéales en extérieur. Référence à commander avec le chariot en supplément.

Caractéristique(s):

Roues (mm): 220 x 70
Type de pneu: Gonflables
Remarques: supplément de prix sur roues Ø 160 mm