Détecteur de fuites, Type: LS250

Réf.: 080198 LS250
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
Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Détecteur de fuites
Température de fonctionnement -5 °C - 50 °C
Fréquence de travail 40 (+/- 2) kHz
Lasers Longueur d’onde 630-660 nm
Nombre de batteries incluses 1
Type de raccordement Fiche jack de 3,5 mm; Prise d’alimentation
Type d'affichage Ecran tactile TFT transmissif de 3,5 pouces
Degré de salissure 2
Température de stockage -20 °C - 60 °C
Autonomie 10 h
Classe de laser Classe 2
Durée de charge par batterie 4 h
Type de batterie Lithium-ion
Hauteur 280 mm
Poids, batterie comprise 0,55 kg
Batterie interchangeable non
Indice de protection IP IP 20
Tension de la batterie 7,4 V
Interface Interface USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Utilisation Intérieur
Longueur 263 mm
Largeur 96 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080198 LS250
EAN / GTIN 4067263097983
Réf. fabricant 206419

Description

Exécution:

Le détecteur de fuites LS 250 permet de détecter les fuites les plus infimes à plusieurs mètres de distance. Il transporte les ultrasons non audibles dans une fréquence qui peut être identifiée visuellement à l’aide de l’écran et acoustiquement à l’aide du casque insonorisé fourni. Le détecteur de fuites LS 250 convainc par une technique de détection fine, qui améliore efficacement la détection des fuites. Le pointeur laser intégré sert de cible, ce qui permet de localiser la fuite avec précision. L’utilisation d’un cône acoustique de conception spéciale permet d’obtenir une meilleure concentration des ondes sonores. Ce cône agit comme un microphone directionnel, supprimant les bruits de fond gênants et facilitant la localisation précise des fuites, même dans les zones difficiles d’accès. Le détecteur de fuites LS 250 est également doté d’un grand écran tactile.

Avantage(s):

  • Mesure simple et rapide, même à plusieurs mètres de distance.
  • Possibilité d’effectuer des mesures en cours de fonctionnement sans affecter celui-ci.
  • Rentabilisation rapide de l’appareil grâce aux économies importantes réalisées.
  • Aucune interférence due à des bruits de fond élevés, car la fréquence acoustique fonctionne dans la plage d’ultrasons.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Utilisation:

Recherche de fuites sur les installations d’air comprimé, de gaz, de vapeur et de vide.

Livraison:

  • Détecteur de fuites avec sonde à ultrasons.
  • Tube directionnel avec pointe directionnelle.
  • Cône de mesure acoustique.
  • Casque insonorisé et ergonomique.
  • Bloc d’alimentation/chargeur.
  • Valise.

Remarque(s):

Ne convient pas pour l’hélium.