Pied à coulisse de poche, inox, chromé mat, avec blocage automatique 1/20mm +1/128″ 300 x 50mm

Réf.: 0184508
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0184508
    EAN / GTIN 4029713018849
    Réf. fabricant 0184508

    Description

    Exécution:

    • Acier inoxydable
    • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
    • ISO 13385
    • Points de croisement intérieurs
    • Echelle de Master à réglage bas
    • Mesure quadridirectionnelle
    • Comprend une table de filetage

    Description:

    Pied à coulisse de poche en acier inoxydable, pièces de lecture chromées mates, lecture 0,05mm et 1/128 pouce, avec blocage momentané, avec pointes croisées, graduation principale abaissée, permet une mesure triple, avec table de filetage au dos. Emballage standard : étui en simili-cuir

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Jauge de profondeur : aucune
    • Lecture : 0,05 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
    • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
    • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 50 mm

    Norme:

    EN ISO 3650