{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 1 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 0,7 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Chanfreinage | 45 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208095 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854612 | |
Réf. fabricant | 208095 1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à ébavurer carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ h6 DC: 1mm
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock
23,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock
16,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
23,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock
38,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | 90 degré | 30 degré | 90 degré |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | N | N | N | N |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dim. S | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,8 mm | 0,7 mm |