Sandales de sécurité S1P VD PRO 1000 VF S 48/49

Réf.: VD PRO 1000 VF S 48/49
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: EN ISO 20345:2011
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Aluminium
Norme EN ISO 20345:2011
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 48
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article VD PRO 1000 VF S 48/49
EAN / GTIN 4044348643754
Réf. fabricant VD PRO 1000 VF S 48/49
Article hors catalogue L00780 5607

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Micro-fibre ultra-légère associée à une structure de ventilation de large surface
  • Deux fermetures auto-agrippantes réglables individuellement pour une tenue idéale
  • Embout de protection en aluminium
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX mit SECURA VARIO® SYSTEM
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD