Cotte à bretelles Peintre White XXL R

Réf.: S810WHRXXL
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
Référence article S810WHRXXL
EAN / GTIN 5036108037278
Réf. fabricant S810WHRXXL

Description

Description:

Cette cotte à bretelles pour peintre est pratique avec ses poches italiennes,sa poche metre,sa poche poitrine et sa grande poche bavette porte-outil. Bretelles réglables à boucles plastique.

Caractéristique(s):

  • Tissu pour vêtements de travail en coton de qualité supérieure qui ne rétrécit pas
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche zippée sécurisée
  • Bretelles élastiquées
  • Poche mètre
  • Disponible du XS au 4XL
  • Poche arrière
  • balayé de tous les points de stress
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Poche téléphone

Matière(s):

Tissu extérieur: Coton Kingsmill 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Description de l'enveloppe: Le tissu est entièrement pré-rétréci et possède d'excellentes propriétés de rétention de colorant. Les fibres discontinues longues utilisées dans le processus de construction fournissent une haute résistance, une résistance au pilling et une finition de qualité.
Poids de l'enveloppe gm: 305
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;