Pantalon Vanquish Black L R

Réf.: S556BKRL
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
Référence article S556BKRL
EAN / GTIN 5036108317479
Réf. fabricant S556BKRL
Article hors catalogue L01840 519

Description

Description:

Un style de pantalon complémentaire à lier à la collection PWR Rainwear. Le pantalon Vanquish utilise le tissu PWR hautement imperméable et respirant avec des coutures soudées pour assurer une protection complète. Une jambe latérale zippée permet un accès aisé tout en portant des bottes. Avec une taille entièrement élastiquée, une taille ajustable et des jambes articulées, ce pantalon est également très confortable.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Taille élastiquée avec cordon pour un ajustement confortable
  • zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
  • Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Nouveaux coloris
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 230
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;