Veste Multi-Way All Weather Protection Rouge M

Réf.: S532RERM
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
Référence article S532RERM
EAN / GTIN 5036108259403
Réf. fabricant S532RERM

Description

Description:

Orkney 3-in-1 Jacket

Caractéristique(s):

  • Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
  • Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
  • Torse supérieur en filet pour une meilleure respirabilité
  • Poches zippées
  • Poignets élastiqués
  • Taille réglable pour un ajustement parfait
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Nylon Ottoman, respirant,enduit PU
Composition de la coque: 100% Nylon Ottoman, respirant,enduit PU
Tissu contrasté: 100% Nylon Dobby, respirant,enduit PU
Composition du contraste: 100% Nylon Dobby, respirant,enduit PU
Tissu de doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 170
Poids de la coque oz: 5
Doublure amovible poids gm: 280
Doublure amovible poids oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;