Parka Oban doublée polaire Navy L R

Réf.: S523NARL
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
Référence article S523NARL
EAN / GTIN 5036108042173
Réf. fabricant S523NARL

Description

Description:

Cette Parka offre une excellente protection pour l’imperméabilité, le confort, la chaleur et la qualité générale. L'accès à l'impression rend le vêtement extrêmement populaire pour la broderie ou la personnalisation. La coupe généreuse, les poches sécurisées, les poignets ajustables à boucles et à crochets et l’attention portée aux détails sont de série.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
  • Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
  • Poche poitrine intérieure
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Taille élastiquée avec cordon pour un ajustement confortable
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Ouverture frontale pressions pour un accès facilité
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Pongée enduit PVC
Composition de la coque: 100% Polyester Pongée enduit PVC
Poids de l'enveloppe gm: 230
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;