Veste de pluie tous temps noire L

Réf.: S503BKRL
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
Référence article S503BKRL
EAN / GTIN 5036108271894
Réf. fabricant S503BKRL

Description

Description:

Blouson d'aviateur Calais

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester 240T Pongee, enduit de PVC
Composition de la coque: 100% polyester 240T Pongee, enduit de PVC
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;