Veste Sealtex™ Classic Yellow XXL R

Réf.: S450YERXXL
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
Référence article S450YERXXL
EAN / GTIN 5036108002160
Réf. fabricant S450YERXXL

Description

Description:

Son style astucieux, sa résistance exceptionnelle à l'eau et son prix abordable font de ce vêtement une veste imperméable d'un excellent rapport qualité-prix. Le tissu résistant et les coutures soudées sont associés à une coupe généreuse pour le confort du porteur. Il offre un espace de rangement pour vos effets personnels et professionnels et la fermeture à glissière avec le rabat tempête à pressions vous protège de tous les éléments météorologiques.

Caractéristique(s):

  • Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Durable et élastique avec une finition impeccable
  • Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
  • Fermeture centrale zip et pressions
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: Sealtex Classic : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;