Veste de pluie Classic Yellow XXXL R

Réf.: S440YERXXXL
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
Référence article S440YERXXXL
EAN / GTIN 5036108020744
Réf. fabricant S440YERXXXL

Description

Description:

Conçue pour être portée par mauvais temps, la veste Classic Rain n'est pas seulement pratique et résistante, elle offre un rapport qualité-prix exceptionnel, fermeture centrale zip, 2 poches basses à rabat et capuche avec cordon de serrage. Facilement enroulée et stockée pour l'arrivée du mauvais temps. Disponible dans une large gamme de couleurs, la satisfaction du porteur est garantie.

Caractéristique(s):

  • Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
  • Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
  • Poignets élastiqués
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • enduction PVC conforme aux exigences REACH
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester enduit PVC
Composition de la coque: 100% polyester enduit PVC
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;