Bodywarmer RS Reversible Navy S R

Réf.: S418NARS
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
Référence article S418NARS
EAN / GTIN 5036108144372
Réf. fabricant S418NARS

Description

Description:

Gilet bodywarmer reversible une face polyester ripstop et une face polaire anti-pilling ,2 poches basses zipées,1 poche poitrine zippée ,protege-reins et cordon de serrage taille. La polaire inversée est idéale pour les journées sèches et est dotée d'une finition anti-boulochage qui lui confère un aspect neuf plus longtemps. Disponible en trois couleurs, la coupe confortable et décontractée et les poches zippées sécurisées font de ce bodywarmer une option respectée.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
  • Poche téléphone
  • Poches zippées
  • Cordon de serrage
  • Vêtement réversible à usage multiple
  • Déperlant pour résister à une pluie legère
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester Ripstop enduit PVC
Composition de la coque: 100% polyester Ripstop enduit PVC
Tissu de la doublure: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la doublure: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 230
Poids de la coque oz: 7
Poids de la doublure gm: 260
Poids de la doublure oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;