Gilet Glasgow Navy S R

Réf.: S412NARS
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
Référence article S412NARS
EAN / GTIN 5036108044344
Réf. fabricant S412NARS

Description

Description:

Élégant et confortable ce Bodywarmer est idéal pour les jours où une veste est de trop mais qu'il ne fait pas assez chaud pour arborer seul un tee-shirt. Autant adapté pour le travail que pour les loisirs, ce vêtement offre un excellent rapport qualité-prix.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Poche poitrine intérieure
  • Poche kangourou pour plus de rangement
  • Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton sergé
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton sergé
Tissu de la doublure: 100% Nylon
Composition de la doublure: 100% Nylon
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 150
Poids du rembourrage oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;