Veste Sealtex™ Ocean Navy XXL R

Réf.: S250NARXXL
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
Référence article S250NARXXL
EAN / GTIN 5036108225538
Réf. fabricant S250NARXXL

Description

Description:

La veste Sealtex ™ Ocean offre une protection contre les intempéries et un confort inégalé au porteur. Elle est résistante, pratique et offre plusieurs fonctionnalités : la capuche à visière et à cordon, le rabat avec zip caché en plastique solide, une bande bandes auto-aggrippantes, des soudures haute fréquence et des manches réglables à l'extérieur avec un élastique intérieur.

Caractéristique(s):

  • Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Durable et élastique avec une finition impeccable
  • Zip plastique robuste et fermeture par crochets & boucles
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Poignets élastiqués
  • Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Capuche avec cordons
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • marqué UKCA
  • Certifié CE

Matière(s):

Tissu extérieur: Sealtex Ocean : 95% PVC,5% PU
Composition de la coque: 95% PVC,5% PU
Description de l'enveloppe: La qualité supérieure de ces vêtements propose une gamme robuste, qui répond aux exigences de nos clients, tout en conservant également un excellent rapport qualité/prix imbattable. En outre, nous utilisons des soudures à haute fréquence pour garantir que toutes les coutures sont étanches dans des conditions météorologiques humides.
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;