Gilet de froid Réversible RIS Orange L R

Réf.: RT44ORRL
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
Référence article RT44ORRL
EAN / GTIN 5036108058662
Réf. fabricant RT44ORRL

Description

Description:

Le bodywarmer RT44 traité déperlant est réversible, flexible et chaud. Il a deux très grandes poches fermeture zip.Intérieur gris.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Vêtement réversible à usage multiple
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 1 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 80% Polyester, 20% Coton
Composition de la coque: 80% Polyester, 20% Coton
Tissu de la doublure: 65% polyester, 35% coton
Composition de la doublure: 65% polyester, 35% coton
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Poids de la doublure gm: 260
Poids de la doublure oz: 7.5
Poids du rembourrage gm: 200
Poids du rembourrage oz: 6
Lavage: lavage température 50°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages