Gilet HV long RIS Orange 4XL R

Réf.: RT20ORR4XL
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
Référence article RT20ORR4XL
EAN / GTIN 5036108057535
Réf. fabricant RT20ORR4XL

Description

Description:

Ce gilet HV anti-happement a été conçu pour être aussi confortable que sûr. Les caractéristiques de ce vêtement comprennent un dos élastiqué et une fermeture à glissière, et une fonction de séparation en 4 points au niveau des épaules et des coutures latérales.

Caractéristique(s):

  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Blocage 4 points des coutures latérales et épaules
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages