Gilet Multipoches haute-visibilité RWS Orange XXXL R

Réf.: R476ORRXXXL
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
Référence article R476ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108383351
Réf. fabricant R476ORRXXXL

Description

Description:

La bande réfléchissante de ce gilet traffic au style populaire est en configuration RWS pour une visibilité accrue. Révolutionnaire dans sa conception, le gilet executive allie la légèreté d'un gilet à la praticité des poches. Idéal pour les situations où une veste peut être trop chaude. Une poche d'identité transparente pour les cartes de sécurité complète ce vêtement unique.

Caractéristique(s):

  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Poches intérieures plaquées inférieures
  • poche stylo et téléphone
  • Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% Polyester Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages