Sweat à capuche d'hiver zippé PW3 Class 1 Orange/Black XXXL R

Réf.: PW377OBRXXXL
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
Référence article PW377OBRXXXL
EAN / GTIN 5036108391783
Réf. fabricant PW377OBRXXXL

Description

Description:

Le sweat à capuche fourrée zippé PW3 Classe 1, se caractérise par son design distinctif, combinant les bandes réfléchissantes Portwest HiVisTex Pro, avec des panneaux contrastés contemporains. Il offre un confort et une chaleur exceptionnels, 2 grandes poches latérales zippées, une coupe spacieuse et un tissu doux au toucher.

Caractéristique(s):

  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 1

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu de la doublure: Polaire Borg 100 % polyester
Composition de la doublure: Polaire Borg 100 % polyester
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Poids de la doublure gm: 300
Poids de la doublure oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages