Veste Hivers PW3 Black XL R

Réf.: PW362BKRXL
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
Référence article PW362BKRXL
EAN / GTIN 5036108320967
Réf. fabricant PW362BKRXL

Description

Description:

Élégant, fonctionnel et durable, le PW362 offre protection et chaleur dans des conditions météorologiques extrêmes. Présentant tous les meilleurs atouts de la gamme PW3, y compris la doublure Insulatex réfléchissant la chaleur, la fermeture à glissière Ezee Zip sur le devant et la forme ergonomique.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • 4 poches pour plus de rangement
  • poche téléphone cachée
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Capuche amovible
  • Cordon de serrage
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;