Description:
Élégant, fonctionnel et durable, le PW362 offre protection et chaleur dans des conditions météorologiques extrêmes. Présentant tous les meilleurs atouts de la gamme PW3, y compris la doublure Insulatex réfléchissant la chaleur, la fermeture à glissière Ezee Zip sur le devant et la forme ergonomique.
Caractéristique(s):
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- 4 poches pour plus de rangement
- poche téléphone cachée
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Capuche amovible
- Cordon de serrage
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;