Cotte à bretelles PW3 Work Black M R

Réf.: PW346BKRM
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
Taille unisexe M

Numéros d’identification et classifications

Référence article PW346BKRM
EAN / GTIN 5036108315413
Réf. fabricant PW346BKRM

Description

Description:

La cotte à bretelles PW3 Work présente les meilleurs concepts de conception, de construction et de performance. Elle propose une superbe gamme de poches, notamment une double poche mètre, des poches préformées pour les genouillères et une poche cuisse pour un accès facile. Doté de nombreuses fonctionnalités, notamment une longueur de jambe ajustable pour plus de commodité, un renfort en tissu Oxford aux points d’abrasion essentiels et une triple couture pour une durabilité maximale.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Dos elastiqué
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Double poche mètre
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Une paire de genouillères offerte avec cette cotte à bretelles
  • Certifié CE
  • Genouillères gratuites incluses
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu contrasté: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition du contraste: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Séchage à l'ombre; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;