Gilet Multipoches haute-visibilité PW3 Orange/Black 4XL R

Réf.: PW309OBR4XL
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
Référence article PW309OBR4XL
EAN / GTIN 5036108381784
Réf. fabricant PW309OBR4XL

Description

Description:

Le gilet exécutif PW3 a un design élégant et combine les caractéristiques haut de gamme de notre gamme PW3, y compris la bande HiVisTex Pro, avec des poches pratiques , idéale pour les situations où une veste peut être trop chaude. Un porte badge transparent amovible pour les laissez-passer et les cartes de sécurité complète ce vêtement unique.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 7 poches pour plus de rangement
  • poche stylo et téléphone
  • Porte-badge amovible
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveaux coloris

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% Polyester Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages