Veste Hiver PW2 Black/Zoom Grey L R

Réf.: PW260BZRL
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
Référence article PW260BZRL
EAN / GTIN 5036108353132
Réf. fabricant PW260BZRL
Article hors catalogue L01840 264

Description

Description:

Élégante, fonctionnelle et durable, la veste d'hiver PW2 offre protection et chaleur dans des conditions météorologiques extrêmes. Les principales caractéristiques comprennent des panneaux de couleur contrastante pour plus de style, une capuche amovible réglable et de nombreuses poches de rangement.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
  • Poche poitrine intérieure
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Cordon de serrage
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Capuche amovible
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Poche téléphone
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Nouveaux coloris

Norme:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Composition de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;