Blouson pilote bicolore Black/Grey M R

Réf.: PJ20BYRM
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
Référence article PJ20BYRM
EAN / GTIN 5036108203970
Réf. fabricant PJ20BYRM

Description

Description:

Ce blouson contemporain bicolore est élégant et pratique. Ses principales caractéristiques : manches amovibles, poches multiples sécurisés, doublure et col en fourrure amovible. La toile étanche extérieure permet de le porter par tous les temps.

Caractéristique(s):

  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 6 poches pour plus de rangement
  • cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
  • Manches zippées pour une utilisation multiple
  • Poche téléphone
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Poche sur manche
  • Poches côtés
  • Disponible du XS au 5XL
  • Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches
  • cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple

Matière(s):

Tissu extérieur: 60% coton, 40% polyester, finition déperlant
Composition de la coque: 60% coton, 40% polyester, finition déperlant
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: Matelassage 100% polyester
Composition du rembourrage: Matelassage 100% polyester
Tissu de doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Composition de la doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 10
Poids de la coque oz: 7
Poids de la doublure gm: 50
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 120
Poids du rembourrage oz: 3.5
Doublure amovible poids gm: 440
Doublure amovible poids oz: 13
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;