TUNIQUE STRETCH POUR LA MAISON Navy S R

Réf.: LW19NARS
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
Référence article LW19NARS
EAN / GTIN 5036108357413
Réf. fabricant LW19NARS

Description

Description:

Cette tunique est confectionnée dans notre tissu sergé extensible Kingsmill conçu pour accompagner votre corps lors de votre travail quotidien. Ce modèle est un design classique à pois qui offre un look classique flatteur.

Caractéristique(s):

  • Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • 3 poches pour plus de rangement
  • poche ciseaux cachée
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Poche étanche pour un rangement sécurisé
  • Ajusté pour les femmes

Matière(s):

Tissu extérieur: Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 145
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;