Parka KX3 Grey Marl XL R

Réf.: KX360GMRXL
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
Référence article KX360GMRXL
EAN / GTIN 5036108354573
Réf. fabricant KX360GMRXL

Description

Description:

Élégante, fonctionnelle et durable, cette Parka offre protection et chaleur dans des conditions météorologiques extrêmes. Doté de toutes les meilleures caractéristiques de protection contre les éléments, notamment une doublure matelassée et une fermeture zippée imperméable à l'avant. Forme ergonomique pour un ajustement confortable.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poignets tempête intérieurs avec bande tactile réglable pour un ajustement sûr
  • Taille réglable pour un ajustement parfait
  • Cordon de serrage
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, revêtement TPU
Composition de la coque: 100% polyester, revêtement TPU
Tissu de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Composition de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Poids de l'enveloppe gm: 175
Poids de la coque oz: 5
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;