Gilet HV antistatique et flamme résistant Yellow L/XL R

Réf.: FR71YERL/XL
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
Référence article FR71YERL/XL
EAN / GTIN 5036108207152
Réf. fabricant FR71YERL/XL

Description

Description:

Bandes rétroréfléchissantes de 5cm de large, deux autour du corps et une sur chaque épaule. Léger et confortable, ce gilet est idéal pour travailler dans des températures chaudes.

Caractéristique(s):

  • Antistatique
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Léger et confortable
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté
Composition de la coque: 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté
Poids de l'enveloppe gm: 120
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages