Combinaison Femme Bizflamme Plus 350 gr. Navy M R

Réf.: FR51NARM
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
Référence article FR51NARM
EAN / GTIN 5036108285310
Réf. fabricant FR51NARM

Description

Description:

IIdéal pour les exigences de l'industrie off-shore cette combinaison FR innovante est spécialement conçue pour les femmes. L'ajustement parfait combiné avec le tissu au contact agréable assure du confort tout au long de la journée.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Protection de soudage classe 2
  • Deux poches arrière
  • Poche mètre
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Ajusté pour les femmes
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Passe-mains
  • Zip laiton double curseur
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages