Combinaison Flamme Résistant et Antistatique 350g Royal Blue L R

Réf.: FR50RBRL
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
Référence article FR50RBRL
EAN / GTIN 5036108167692
Réf. fabricant FR50RBRL

Description

Description:

Cette combinaison est parfaite pour répondre aux exigences de l'industrie offshore. Fabriqué dans un tissu ignifuge très innovant avec une bande réfléchissante haute visibilité doublement cousue pour une meilleure visibilité. Répondant à toutes les normes EN requises, les caractéristiques comprennent des coutures triples, des bandes de haute visibilité sur les épaules, les bras et les jambes, une fermeture à glissière bidirectionnelle en laiton dissimulée sur le devant et deux poches de poitrine obliques sur le devant avec des fermetures à glissière en laiton dissimulées.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Protection de soudage classe 2
  • Poche mètre
  • Deux poches arrière
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Poche zippée
  • Disponible du XS au 6XL
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Zip laiton double curseur
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • CE-CAT III
  • Disponible du XS au 6XL
  • Passe-mains

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 200°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages