Pantalon de travail Hi-Vis Bizflame Navy L R

Réf.: FR38NARL
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
Référence article FR38NARL
EAN / GTIN 5036108219810
Réf. fabricant FR38NARL

Description

Description:

Cette combinaison classique est un excellent complément à la gamme des produits ignifuges. Offrant de nombreuses caractéristiques fonctionnelles telles qu'une boucle radio et une poche dissimulée pour téléphone portable, ce modèle garantit un maximum de confort, de performance et de sécurité.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Poche poitrines avec rabat pression
  • Poche mètre
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • balayé de tous les points de stress
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Poche téléphone
  • CE-CAT III
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages