FR Henley antistatique Grey M R

Réf.: FR32GRRM
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
Référence article FR32GRRM
EAN / GTIN 5036108334476
Réf. fabricant FR32GRRM

Description

Description:

Ce Henley offre une protection de base contre la chaleur et les flammes, les arcs électriques et antistatiques, gardant les travailleurs à la fois en sécurité et à l'aise au travail. Une patte de boutonnage à trois boutons ajoute un contraste de texture subtil à un vêtement facile à superposer et qui a également un joli look

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche poitrine dissimulé
  • Poche sur manche
  • Ouverture boutons pattes
  • Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
  • Fil aramide Resistant à la flamme pour plus de durabilité et de protection
  • ARC2
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Knit : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 237
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Séchage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;