Cotte à bretelles Bizflame Plus Orange XXL R

Réf.: FR27ORRXXL
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
Référence article FR27ORRXXL
EAN / GTIN 5036108209033
Réf. fabricant FR27ORRXXL

Description

Description:

Cette bavette et cette bretelle sont fabriquées avec des bandes réfléchissantes à haute visibilité, doublement cousues pour une meilleure durabilité. Les caractéristiques comprennent des coutures triples, des bandes de haute visibilité sur les jambes, deux poches plaquées à l'avant, une poche de règle, une poche avant sur la poitrine, une poche arrière avec rabat et fermeture à goujon et une ouverture réglable au bas de la jambe.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Protection de soudage classe 2
  • Poche mètre
  • Poche Arrière
  • Bretelles élastiques
  • Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;