Echelles de table FOB 3K-3LM, Portée 3000 g, Lecture 1 g

Réf.: FOB 3K-3LM
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article FOB 3K-3LM
EAN / GTIN 4045761214330
Réf. fabricant FOB 3K-3LM

Description

Description:

  • Pesage innovant avec zone de tolérance (contrôle de poids): la couleur de l’écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier
  • Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
  • Conçue pour les conditions d‘hygiène très strictes de l‘industrie alimentaire
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire etc.)
  • Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
  • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP67 (uniquement en fonctionnement avec piles)
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
  • Protection contre l’humidité renforcée grâce à un traitement au silicone hydrorésistant du capteur, de l’électronique et des points de soudure
  • Contrôle de la plage de pesée déjà utilisée par simple appui d’un bouton (poids net/brut)
  • Adaptateur inclus dans la livraison
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions totales L×P×H 256×285×100 mm
  • Fonctionnement avec piles possible,4×1.5 V AA, en série, autonomie jusqu’à 48 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net env. 3,8 kg
  • Température ambiante tolérée 0 °C/35 °C