Botte de sécurité Wellington Mettamax S5 M Black 47 R

Réf.: FD85BKR47
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
Référence article FD85BKR47
EAN / GTIN 5036108270828
Réf. fabricant FD85BKR47

Description

Description:

La Botte de Sécurité PORTWEST Métatarsal en PVC/Nitrile offre une protection complète de votre pied. Bénéficiant d'un design novateur, cette botte 100% non métallique procure flexibilité et confort au porteur. Elle garanti une parfaite protection dans des environnements de travail industriels dangereux.

Caractéristique(s):

  • Meta-guard flexible intégré pour une flexibilité optimale et une protection métatarsienne
  • Protection renforcée de la cheville
  • Éperon coup de pied
  • Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
  • Embout en fibre de verre
  • Semelle composite anti perforation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • 100% imperméable pour garder les pieds au sec
  • SRA - Semelle extérieure antidérapante pour éviter les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Protection métatarsienne supérieure intégrée pour les industries lourdes
  • Isolation contre le froid

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S5

Matière(s):

Supérieure: PVC/Nitrile
Semelle extérieure: PVC/Nitrile